ESD clamping screw

Nr art.: 562599
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 562599
EAN / GTIN 4020772024048
Numer producenta 562599
Numer L L30090 956
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

ESD push-on screw, with protective cap made of electrostatic dissipative (dissipative) materials.
For open holding arms, tempered, galvanized and passivated. Strength class 8.8, with removable protective cap and nut-washer element.

Cecha szcz.:

  • Size: 1
  • Screw
    DIN 933
    : M5 x 30
  • U-disk size
    : 1
  • D: 12.5
  • D1: 8
  • L: 38
  • L3: 17 – 24
  • Weight: 10 g