ESD push-on skrue

Art.-nr.: 562599
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Skruehovedform sekskant
Hovedets udvendige diameter e 12,5 mm
Hovedhøjde k 8 mm
Med krave ja
Kravediameter D3 12,5 mm
Kravehøjde L3 17 mm; 24 mm
Nominel længde L 30 mm
Gevindstørrelse d1 M5
Venstregevind nej
Drevprofil udvendig sekskant
Skruenøglens bredde metrisk
Nøglebredde s 8 mm
Overflade forzinket
Galvaniseringsproces galvanisk forzinket, klar passiveret
Skaftudførelse Vollgewinde
Indhold enkelt del
Produkttype maskinskrue
Gevindtype metrisk ISO-standardgevind
Samlet længde 38 mm
Standard DIN 933 (zurückgeogen)
Materiale stål
Styrkeklasse 8.8

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 562599
EAN/GTIN 4020772024048
Producentnummer 562599
L-nummer L30090 956
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

ESD push-on skrue, med beskyttende hætte lavet af elektrostatisk dissipativ (dissipativ) materiale.
Til åbne holdearme, hærdede, galvaniserede og passiverede. Styrke klasse 8.8, med aftagelig beskyttelseshætte og møtrik-skive element.

Egenskab:

  • Størrelse: 1
  • Skrue
    DIN 933
    : M5 x 30
  • U-disk størrelse
    : 1
  • D: 12,5
  • D1: 8
  • L: 38
  • L3: 17 - 24
  • Vægt: 10 g