Vite a pressione ESD

Codice art.: 562599
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Zona di protezione ESD (EPA)
Forma della testa della vite esagono
Diametro esterno della testa e 12,5 mm
Altezza della testa k 8 mm
Con sede
Diametro del bordo D3 12,5 mm
Altezza del bordo L3 17 mm; 24 mm
Lunghezza nominale L 30 mm
Misura del filetto d1 M5
Filettatura sinistra no
Profilo di azionamento Esagono esterno
Unità apertura sistema metrico
Larghezza della chiave s 8 mm
Superficie es. zincata
Processo di zincatura zincato elettrolitico, passivato a secco
Esecuzione codolo Vollgewinde
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Vite da macchina
Tipo di filettatura Filettatura metrica grossa ISO
Lunghezza complessiva 38 mm
Normativa DIN 933 (zurückgeogen)
Materiale acciaio
Classe di resistenza 8.8

Identificazione e classificazione

Codice articolo 562599
EAN / GTIN 4020772024048
Codice del produttore 562599
Numero-L L30090 956
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Vite a pressione ESD, con cappuccio protettivo in materiale dissipativo elettrostatico (dissipativo).
Per bracci di tenuta aperti, temprati, zincati e passivati. Classe di resistenza 8,8, con cappuccio di protezione rimovibile ed elemento dado-rondella.

Proprietà:

  • Dimensione: 1
  • Vite
    DIN 933
    : M5 x 30
  • Dimensione del disco U
    : 1
  • D: 12,5
  • D1: 8
  • L: 38
  • L3: 17 - 24
  • peso: 10 g