{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Oblika glave vijaka | 6-kotnik | |
| Zunanji premer glave e | 12,5 mm | |
| Višina glave k | 8 mm | |
| S pasom | da | |
| Premer prirobnice D3 | 12,5 mm | |
| Višina prirobnice L3 | 17 mm; 24 mm | |
| Nazivna dolžina L | 30 mm | |
| Velikost navoja d1 | M5 | |
| Levi navoj | Ne | |
| Pogonski profil | zunanji 6-kotnik | |
| Enota, širina ključa | metrično | |
| Širina ključa s | 8 mm | |
| Površina | pocinkano | |
| Postopek cinkanja | galvansko pocinkano, s prozorno pasivacijo | |
| Izvedba stebla | Vollgewinde | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | strojni vijak | |
| Vrsta navoja | iSO metrični navoj | |
| Skupna dolžina | 38 mm | |
| Standard | DIN 933 (zurückgeogen) | |
| Material | jeklo | |
| Razred trdnosti | 8.8 |
| Številka izdelka | 562599 | |
| EAN/GTIN | 4020772024048 | |
| Številka proizvajalca | 562599 | |
| L-število | L30090 956 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |