ESD upínací šroub

Artiklové číslo: 562599
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Tvar hlavy šroubů šestihran
Vnější průměr hlavy e 12,5 mm
Výška hlavy k 8 mm
S nákružkem ano
Průměr příruby D3 12,5 mm
Výška příčky L3 17 mm; 24 mm
Výška příruby L3 30 mm
Rozměr závitu d1 M5
Levý závit ne
Profil pohonu Vnější šestihran
Jednotka velikosti klíče metrické
Rozměr klíče s 8 mm
Povrch pozinkováno
Proces pozinkování Galvanicky pozinkováno, s čirou pasivací
Provedení dříku Vollgewinde
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Strojový šroub
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Celková délka 38 mm
Norma DIN 933 (zurückgeogen)
Materiál ocel
Třída pevnosti 8.8

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 562599
EAN / GTIN 4020772024048
Číslo výrobce 562599
L-číslo L30090 956
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

ESD upínací šroub, s ochranným krytem z elektrostatického disipativního (disipativního) materiál.
Pro otevřená přídržná ramena, temperovaná, pozinkovaná a pasivovaná. Třída pevnosti 8,8, s odnímatelným ochranným krytem a vložkou matice-podložky.

Charakteristika:

  • Velikost: 1
  • šroub
    DIN 933
    : M5 x 30
  • Velikost u -disku
    : 1
  • D: 12,5
  • D1: 8
  • L: 38
  • L3: 17 - 24
  • hmotnost: 10 g

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku