Frez pełnowęglikowy 45° do fazowania i pogłębiania.

Nr art.: 5621185
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5621185
EAN / GTIN 7291075005028
Numer producenta 5621185
Numer L L24180 2664

Opis

Opis:

  • Narzędzia do grawerowania i ukosowania, średnica cięcia (DC): 2 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 4 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 72 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 10 mm
  • Średnica ostrza (DC) 2 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 4 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Długość całkowita (OAL) 72 mm
  • Okrągły trzpień montażowy