ECF D-4/45-4C10 IC900 Burghiu din carbură de 45° pentru șanfrenare și șanfrenare.

Cod articol.: 5621185
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5621185
EAN / GTIN 7291075005028
Număr producător 5621185
L-Număr L24180 2664

Descriere

Descriere:

Burghiu din carbură de 45° pentru șanfrenare și șanfrenare.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime totală (OAL): 72 mm
  • Tip de coadă rotund