ECF D-4/45-4C10 IC900 Fraises en carbure monobloc pour le chanfreinage à 45° et le rainurage.

Réf.: 5621185
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5621185
EAN / GTIN 7291075005028
Réf. fabricant 5621185
Article hors catalogue L24180 2664

Description

Description:

Outils de gravage et chanfreinage, Diamètre coupant (DC) 2 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 72 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Diamètre coupant (DC) 2 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 72 mm
  • Type de queue Round