ECF D-4/45-4C10 IC900 45°-stebelni rezkat, v celoti iz karbidne trdine, za posnetje in robkanje.

Št. art.: 5621185
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDMILL Premium Line
Vrsta izdelka Rezkar za posnemanje robov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5621185
EAN/GTIN 7291075005028
Številka proizvajalca 5621185
L-število L24180 2664

Opis

Opis:

Orodje za graviranje in posnemanje robov, premer rezanja (DC) 2 mm, dolžina rezanja maks (APMX) 4 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 72 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Premer reza (DC) 2 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 4 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Skupna dolžina (OAL) 72 mm
  • Gred posode je okrogla

Iz iste serije "SOLIDMILL Premium Line" Poglej vse