ECF D-4/45-4C10 IC900 Tvrdokovová fréza s úhlem spirály 45° pro srážení a zahlubování.

Artiklové číslo: 5621185
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5621185
EAN / GTIN 7291075005028
Číslo výrobce 5621185
L-číslo L24180 2664

Popis

Popis:

Gravírovací a zkosovací nástroje, průměr řezu (DC) 2 mm, délka řezu max (APMX) 4 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 72 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Prumer rezu (DC) 2 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Celková délka (OAL) 72 mm
  • Typ stopky Kulaté