ECF D-4/45-4C10 IC900 Frese per smussi

Codice art.: 5621185
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5621185
EAN / GTIN 7291075005028
Codice del produttore 5621185
Numero-L L24180 2664

Descrizione

Descrizione:

Frese per Smussatura, Diametro della fresa (DC) 2 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 72 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Diametro della fresa (DC) 2 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 72 mm
  • Tipo di Stelo Round