{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Pokrętła nastawne | |
| Norma | DIN 1814 | |
| Materiał | Cynkowy odlew ciśnieniowy | |
| Do gwintowników ręcznych min. wg DIN 352 | M5 | |
| Do gwintowników ręcznych maks. wg DIN 352 | M20 | |
| Zakres mocowania prętów czworokątnych od | 4,9 mm | |
| Zakres mocowania prętów czworokątnych do | 12 mm | |
| Długość | 330 mm |
| Numer artykułu | 56083108 | |
| EAN / GTIN | 4022668831082 | |
| Numer producenta | 56083108 | |
| Numer L | L60010 7417 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |