Tapnøgle DIN 1814, justerbar udvendig firkant 4,9 - 12 mm M5 - M20

Art.-nr.: 56083108
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Til håndsnittapper DIN 352, min. M5
Til håndsnittapper DIN 352, maks. M20
Spændvidde, firkant, fra 4,9 mm
Spændvidde, firkant op til 12 mm
Standard DIN 1814
Materiale trykstøbt zink
Længde 330 mm
Produkttype Vindejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56083108
EAN/GTIN 4022668831082
Producentnummer 56083108
L-nummer L60010 7417
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ægte håndværk overlader intet til tilfældighederne - den perfekte symbiose af professionelle færdigheder og fremragende værktøjer skaber inspirerende resultater. ALARM har været engageret i dette princip siden 1867.
Egenskaber:
  • Fremstillet af trykstøbt zink med hærdede spændebakker
  • Til fastholdelse og fastspænding af værktøj med firkantet skaft

Egenskab:

  • Diameter min. (tommer): 1/8 ″
  • Maks. diameter (tommer): 3/8 ″
  • til gevind: M5-20
  • Maks. diameter (mm): 9,525 mm
  • Diameter min. (mm): 3,175 mm
  • Højde mm (h): 16 mm
  • Længde mm (L): 330 mm
  • Nr.: 83108
  • Udvendig firkant: 4,9 - 12 mm
  • Vægt: 750 g