• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Chiave a rubinetto DIN 1814, quadra esterna regolabile 4,9 - 12 mm M5 - M20

Codice art.: 56083108
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Per maschi a filettare a mano DIN 352 min. M5
Per maschi a filettare a mano DIN 352 max. M20
Apertura quadro da 4,9 mm
Apertura quadro fino a 12 mm
Normativa DIN 1814
Materiale Lega di zinco
Lunghezza 330 mm
Tipo di prodotto Giramaschi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56083108
EAN / GTIN 4022668831082
Codice del produttore 56083108
Numero-L L60010 7417
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • In zinco pressofuso, con ganasce di serraggio temprate
  • Per il mantenimento e il bloccaggio di utensili con gambo quadrato

Proprietà:

  • Diametro min. (pollici): 1/8 ″
  • Diametro massimo (pollici): 3/8 ″
  • Per filettatura: M5 - M20
  • Diametro massimo (mm): 9,525 mm
  • Diametro min. (mm): 3,175 mm
  • Altezza mm (h): 16 mm
  • Lunghezza mm (L): 330 mm
  • n. art.: 83108
  • Quadro esterno: 4,9 - 12 mm
  • Peso: 750 g