{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Suport tarod | |
| Standard | DIN 1814 | |
| Material | Zinc turnat sub presiune | |
| Pentru tarod de mână DIN 352 min. | M5 | |
| Pentru tarod de mână DIN 352 max. | M20 | |
| Deschidere pătrat de la | 4,9 mm | |
| Deschidere pătrat până la | 12 mm | |
| Lungime | 330 mm |
| Cod articol | 56083108 | |
| EAN / GTIN | 4022668831082 | |
| Număr producător | 56083108 | |
| L-Număr | L60010 7417 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |