Závitníkový klíč DIN 1814, nastavitelný vnější čtyřhran 4,9 - 12 mm M5 - M20

Artiklové číslo: 56083108
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Vratidlo
Norma DIN 1814
Materiál Zinkový tlakový odlitek
Pro ruční závitníky DIN 352 min. M5
Pro ruční závitníky DIN 352 max. M20
Rozsah upnutí čtyřhranu od 4,9 mm
Rozsah upnutí 4hran do 12 mm
Délka 330 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56083108
EAN / GTIN 4022668831082
Číslo výrobce 56083108
L-číslo L60010 7417
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Vyrobeno z tlakově litého zinku, s kalenými upínacími čelistmi.
  • Pro držení a upínání nástrojů se čtyřhrannými stopkami

Charakteristika:

  • Průměr min. (palce): 1/8 ″
  • Průměr max. (palce): 3/8 ″
  • pro závity: M5 - M20
  • Průměr max. (mm): 9,525 mm
  • Průměr min. (mm): 3,175 mm
  • Výška mm (h): 16 mm
  • Délka mm (L): 330 mm
  • Č.: 83108
  • vnější čtyřhran: 4,9 - 12 mm
  • Hmotnost: 750g