HSS high-performance machine tap DIN 371 core hole d.4.2 mm drill d.5 mm

Nr art.: 56080468
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
Rodzaj gwintu M
Średnica nominalna gwintu, metryczna 5 mm
Średnica otworu pod gwint 4,2 mm
Materiał skrawający HSS
Długość całkowita 80 mm
Masa 15 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 371
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56080468
EAN / GTIN 4022668804680
Numer producenta 56080468
Numer L L60010 6796
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • for metric threads
  • 4-5 gear peel cut

Cecha szcz.:

  • Nominal diameter (M) in mm: 5 mm
  • Tapping diameters: 4.2 mm
  • Length mm (L): 80 mm
  • No.: 80468
  • Weight: 15g