{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di filettatura | M | |
| Diametro nominale filettatura metrica | 5 mm | |
| Diametro del foro centrale | 4,2 mm | |
| Materiale da taglio | HSS | |
| Lunghezza complessiva | 80 mm | |
| Peso | 15 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Normativa | DIN 371 | |
| Tipi di lavorazione | Filettatura interna | |
| Tipo di prodotto | Maschio a filettare con codolo ribassato |
| Codice articolo | 56080468 | |
| EAN / GTIN | 4022668804680 | |
| Codice del produttore | 56080468 | |
| Numero-L | L60010 6796 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |