{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de rosca | M | |
| Diámetro nominal de la rosca, métrico | 5 mm | |
| Diámetro del orificio central | 4,2 mm | |
| Material de corte | HSS | |
| Longitud total | 80 mm | |
| Peso | 15 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Norma | DIN 371 | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior | |
| Tipo de producto | Macho para roscar |
| Número de artículo | 56080468 | |
| EAN / GTIN | 4022668804680 | |
| Número del fabricante | 56080468 | |
| Número L | L60010 6796 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |