HSS hoogwaardige machinetap DIN 371 Core hole d.4,2 mm Drill D.5 mm

Artikelnummer: 56080468
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
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56080468
EAN/GTIN 4022668804680
Nummer fabrikant 56080468
L-nummer L60010 6796

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor metrische schroefdraad
  • 4-5-gangen peelafwerking

Kenmerk:

  • Nominale diameter (M) in mm: 5 mm
  • Diameter boorgat: 4,2 mm
  • Lengte [mm): 80 mm
  • Nr.: 80468
  • Gewicht: 15 g