HSS nagy teljesítményű gépi menetfúró DIN 371 magfurat D.4.2 mm fúrás D.5 mm

Cikkszám: 56080468
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56080468
EAN / GTIN 4022668804680
Gyártó száma 56080468
L-szám L60010 6796

Leírás

Leírás:

  • Metrikus menethez
  • 4-5-fogásos héjvágás

Jellemző:

  • Névleges átmérő (M) mm-ben: 5 mm
  • Magfurat átmérője: 4,2 mm
  • Hossz [mm]: 80 mm
  • No.: 80468
  • Súly: 15 g