{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de filetage | M | |
| Diamètre nominal de filetage, métrique | 5 mm | |
| Diamètre d’avant-trou | 4,2 mm | |
| Nuance de coupe | HSS | |
| Longueur totale | 80 mm | |
| Poids | 15 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | DIN 371 | |
| Procédé d’usinage | filetage intérieur | |
| Type de produit | Tarauds |
| Référence article | 56080468 | |
| EAN / GTIN | 4022668804680 | |
| Réf. fabricant | 56080468 | |
| Article hors catalogue | L60010 6796 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |