{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj gwintu | BSP/G | |
| Średnica skrawania D | 3,175 mm | |
| Średnica nominalna gwintu w calach D | 0,125 cal | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintownik ręczny | |
| Zawartość | Zestaw gwintowników, jednoczęściowy | |
| Średnica otworu pod gwint | 8,8 mm | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Długość całkowita L | 92 mm | |
| Masa | 38 g | |
| Norma | DIN 5157 | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki |
| Numer artykułu | 56080340 | |
| EAN / GTIN | 4022668011330 | |
| Numer producenta | 56080340 | |
| Numer L | L60010 7751 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |