Ročna pipa HSS DIN 5157 (par) jedrna luknja D.8.80 mmD.3.175mm

Št. art.: 56080340
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta navoja BSP/G
Premer rezila 3,175 mm
Nazivni premer navoja v palcih 0,125 col
Tip orodja za navoje ročni navojni svedri
Vsebina dvodelni komplet navojnih svedrov
Premer jedrne luknje 8,8 mm
Rezalni material HSS
Odrezovalna skupina P (jeklo)
Skupna dolžina 92 mm
Masa 38 g
Standard DIN 5157
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56080340
EAN/GTIN 4022668011330
Številka proizvajalca 56080340
L-število L60010 7751
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Pristna obrt ne prepušča ničesar naključju - popolna simbioza strokovnih spretnosti in odličnih orodij daje navdihujoče rezultate. ALARM je temu načelu zavezan že od leta 1867.
Lastnosti:
  • Whitworthov cevni navoj po DIN ISO 228-1
  • Za jekla, ki jih je mogoče zlahka obdelovati, do trdnosti 800 N/mm2

Lastnosti:

  • Premer (palec): 1/8 ″
  • Premer osnovne izvrtine: 8,80 mm
  • Premer (mm): 3,175 mm
  • Dolžina mm (L): 92 mm
  • Masa: 38 g