• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-Handgewindebohrer DIN 5157 (Paar) Kernloch-D.8,80 mmD.3,175mm

Artikel-Nr.: 56080340
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Gewinde BSP/G
Durchmesser Schneide D 3,175 mm
Nenndurchmesser Gewinde Inch D 0,125 Zoll
Art Gewindewerkzeug Handgewindebohrer
Inhalt zweiteiliger Gewindebohrer-Satz
Durchmesser Kernloch 8,8 mm
Schneidstoff HSS
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Länge gesamt L 92 mm
Gewicht 38 g
Norm DIN 5157
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56080340
EAN / GTIN 4022668011330
Herstellernummer 56080340
L-Nummer L60010 7751
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz.
Eigenschaften:
  • Whitworth-Rohrgewinde nach DIN ISO 228-1
  • Für leicht zerspanbare Stähle bis 800 N / mm2 Festigkeit

Merkmal:

  • Durchmesser (zoll): 1/8 ″
  • Kernlochdurchmesser: 8,80 mm
  • Durchmesser (mm): 3,175 mm
  • Länge mm (L): 92 mm
  • Gewicht: 38 g