{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de filetage | BSP/G | |
| Diamètre des dents D | 3,175 mm | |
| Diamètre nominal du filetage en pouces D | 0,125 pouce | |
| Type d’outil de filetage | taraud main | |
| Sommaire | jeu de deux tarauds | |
| Diamètre d’avant-trou | 8,8 mm | |
| Nuance de coupe | HSS | |
| Groupe d’usinage | P (acier) | |
| Longueur totale L | 92 mm | |
| Poids | 38 g | |
| Norme | DIN 5157 | |
| Type de produit | Tarauds |
| Référence article | 56080340 | |
| EAN / GTIN | 4022668011330 | |
| Réf. fabricant | 56080340 | |
| Article hors catalogue | L60010 7751 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |