HSS-håndgevind DIN 5157 (par) kernehul D.8.80 mmD.3.175mm

Art.-nr.: 56080340
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Gevindtype BSP/G
Skærdiameter 3,175 mm
Gevinddiameter, i tommer 0,125 tommer
Gevindværktøjstype håndsnittap
Indhold to-delt snittap-sæt
Kernehuldiameter 8,8 mm
Skæremateriale HSS
Spåntagningsgruppe P (Stål)
Samlet længde 92 mm
Vægt 38 g
Standard DIN 5157
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56080340
EAN/GTIN 4022668011330
Producentnummer 56080340
L-nummer L60010 7751
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ægte håndværk overlader intet til tilfældighederne - den perfekte symbiose af professionelle færdigheder og fremragende værktøjer skaber inspirerende resultater. ALARM har været engageret i dette princip siden 1867.
Egenskaber:
  • Whitworth-rørgevind til DIN ISO 228-1
  • Til letbearbejdeligt stål med en styrke på op til 800 N/mm2

Egenskab:

  • Diameter (tommer): 1/8 ″
  • Kernehuldiameter: 8,80 mm
  • Diameter (mm): 3,175 mm
  • Længde mm (L): 92 mm
  • Vægt: 38 g