MTECI 0808D30 A60 IC908 60° Partial Profile Solid Carbide Thread Mills for Internal and External Threads

Réf.: 5606402
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Série SOLIDTHREAD
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur utile L1 30 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage filetage intérieur / extérieur (EGE)
type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 5606402
EAN / GTIN 7291075263374
Réf. fabricant 5606402
Article hors catalogue L24210 493

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 64 mm, Taille du filetage =>10, Taille du filetage =>10, Taille du filetage =>10, Taille du filetage =>10

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 64 mm
  • Pas externe 0.8-1.5 mm
  • Pas interne 1.00-1.75 mm
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 32-16 Threads/″
  • Pitch TPI Internal (TPI Int) 28-14 Threads/″
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Taille du filetage =>10
  • Longueur utile (LU) 30 mm