HSS bi-metal reciprocating saw blade, M-toothing 5TPI L.252mm

Nr art.: 56060041
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba zębów na cal 5
Min. grubość materiału 2,5 mm
Rodzaj produktu Brzeszczot piły szablowej
Liczba brzeszczotów 5 szt.
Materiał brzeszczotu Bimetaliczny (BiM)
Długość 252 mm
Wysokość brzeszczotu 19 mm
Grubość arkusza 0,9 mm
Materiał do obróbki Metale kolorowe; Stal szlachetna; drewno; z tworzywa sztucznego; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56060041
EAN / GTIN 4022668600411
Numer producenta 56060041
Numer L L60010 7966
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Zestaw 5 brzeszczotów do stali o grubości od 2,5 mm, metali kolorowych, drewna i tworzyw sztucznych
  • Skuteczne zastosowanie przy wysokich obrotach maszyny i skoku wahadłowym!
  • W przypadku stosowania w stali nierdzewnej należy używać chłodziwa
  • Jakość i odporność na zużycie „Made in Germany”

Cecha szcz.:

  • Gęstość zębów: 5 TPI
  • Wysokość liścia w mm: 19 mm
  • grubość brzeszczotu: 0,9 mm
  • Długość w mm (L): 252 mm
  • Masa: 132 g