• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS Bimetall-Säbelsägeblatt, M-Zahnung 5TPI L.252mm

Artikel-Nr.: 56060041
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Zähne pro Zoll 5
Stärke Material min. 2,5 mm
Produktart Säbelsägeblatt
Anzahl Sägeblätter 5 St.
Material Blatt Bimetall (BiM)
Länge 252 mm
Höhe Blatt 19 mm
Stärke Blatt 0,9 mm
Werkstoffeignung Buntmetalle; Edelstahl; Holz; Kunststoff; Stahl
Werkstoffgruppe Multimaterial

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56060041
EAN / GTIN 4022668600411
Herstellernummer 56060041
L-Nummer L60010 7966
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • 5er Pack Sägeblätter für Stahl ab 2,5 mm , Buntmetalle , Holz , Kunststoff
  • Effektiver Einsatz mit hoher Maschinen-Tourenzahl und Pendelhub!
  • Bei Verwendung in Edelstahl sollte ein Kühlmittel eingesetzt werden
  • Qualität und Verschleißfestigkeit »Made in Germany«

Merkmal:

  • Zahndichte: 5 TPI
  • Blatthöhe mm: 19 mm
  • Blattstärke: 0,9 mm
  • Länge mm (L): 252 mm
  • Gewicht: 132 g