{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dinţi per inch | 5 | |
| Grosimea materialului min. | 2,5 mm | |
| Tip produs | Pânză pentru ferăstrău sabie | |
| Număr de pânze ferăstrău | 5 buc. | |
| Material foaie | Bimetal (BiM) | |
| Lungime | 252 mm | |
| Înălțimea lamei | 19 mm | |
| Grosimea foii | 0,9 mm | |
| Compatibilitatea materialelor | Metalele neferoase; Oţel superior; lemn; plastic; Oţel | |
| Grupă de materiale | multimaterial |
| Cod articol | 56060041 | |
| EAN / GTIN | 4022668600411 | |
| Număr producător | 56060041 | |
| L-Număr | L60010 7966 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |