Lama per sega alternativa bimetallica HSS, dentatura a M 5TPI L.252mm

Codice art.: 56060041
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denti / Pollice 5
Spessore materiale min. 2,5 mm
Tipo di prodotto Lama per seghe alternative
Numero di lame 5 pz.
Materiale scheda Bimetallo (BiM)
Lunghezza 252 mm
Altezza foglio 19 mm
Spessore foglio 0,9 mm
Materiali adatti non-ferrous metals; stainless steel (INOX); wood; plastic; steel
Gruppo di materiali multimateriale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56060041
EAN / GTIN 4022668600411
Codice del produttore 56060041
Numero-L L60010 7966
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Confezione da 5 lame per acciaio da 2,5 mm, metalli non ferrosi, legno, plastica
  • Utilizzo efficace con un elevato numero di giri della macchina e di corse del pendolo!
  • In caso di utilizzo nell’acciaio inossidabile, è necessario utilizzare un refrigerante
  • Qualità e resistenza all’usura ″Made in Germany

Proprietà:

  • Densità dei denti: 5 TPI
  • Altezza lama mm: 19 mm
  • Spessore lama: 0,9 mm
  • Lunghezza mm (L): 252 mm
  • Peso: 132 g