Bimetalový pilový kotouč HSS, M-ozubení 5TPI D.252mm

Artiklové číslo: 56060041
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zubů na palec 5
Pevnost materiálu min. 2,5 mm
Druh produktu List pro mečovou pilu
Počet pilových listů 5 ks
Materiál list Bimetal (BiM)
Délka 252 mm
Výška čepele 19 mm
Pevnost lištu 0,9 mm
Vhodnost materiálu Barevné kovy; Ušlechtilá ocel; dřevo; plast; ocel
Materiálová skupina multi-materiál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56060041
EAN / GTIN 4022668600411
Číslo výrobce 56060041
L-číslo L60010 7966
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Balení 5 pilových listů na ocel od 2,5 mm , neželezné kovy , dřevo , plast.
  • Efektivní použití při vysokém počtu otáček stroje a zdvihu kyvadla!
  • Při použití v nerezové oceli je třeba použít chladicí kapalinu.
  • Kvalita a odolnost proti opotřebení ″Made in Germany″

Charakteristika:

  • Hustota zubů: 5 TPI
  • Výška čepele mm: 19 mm
  • Tloušťka listu: 0,9 mm
  • Délka mm (L): 252 mm
  • Hmotnost: 132g