MTECSH 08078C23 1.5ISO IC903 Fraises en bout de filetage à gauche, petit diamètre, carbure monobloc, profil ISO, pour aciers traités.

Réf.: 5605670
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série SOLIDTHREAD
Sens de la coupe coupe à gauche
Exécution outil carbure plein
type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 5605670
EAN / GTIN 7291075221299
Réf. fabricant 5605670
Article hors catalogue L24210 74

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 7.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 64 mm, Pas filetage (TP) 1.5 mm, Taille du filetage M10, Taille du filetage M10, Taille du filetage M10, Taille du filetage M10

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 7.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 64 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 1.5 mm
  • Taille du filetage M10
  • Longueur utile (LU) 23 mm