MTECSH 08078C23 1.5ISO IC903 MTECSH 0250C26 0,5ISO IC903 Malý průměr Krátký levotočivý řez. Vnitřní profilové závitové frézy ISO pro kalenou ocel

Artiklové číslo: 5605670
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDTHREAD
Směr řezu Levořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5605670
EAN / GTIN 7291075221299
Číslo výrobce 5605670
L-číslo L24210 74

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, průměr uchycení, strana stroje (DCONMS) 8 mm, průměr řezu (DC) 7,8 mm, celková délka (OAL) 64 mm, stoupání závitu (TP) 1,5 mm, jmenovitý průměr závitu M10, jmenovitý průměr závitu M10, velikost závitu M10, velikost závitu M10.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Prumer rezu (DC) 7.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 64 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1.5 mm
  • Velikost závitu M10
  • Použitelná délka (LU) 23 mm