• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Voltage tester L.200mm Blade-B.3,0mm

Nr art.: 56042643
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
Rodzaj produktu Voltage tester

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56042643
EAN / GTIN 4022668426431
Numer producenta 56042643
Numer L L60010 6768
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • products 56042641 with clip, article 56042643 without clip
  • This voltage tester complies with the safety regulations in accordance with VDE 0680 Part 6. Glow lamps can therefore not be replaced
  • Test range 220 - 250 V

Cecha szcz.:

  • Blade width: 3.0 mm
  • Length mm (L): 200 mm
  • Voltage: 220-250 V
  • Weight: 15g
  • Width mm (b): 50 mm