{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Sello de calidad y comprobación | VDE | |
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Tensión de medición mín., Medición de tensión | 220 V | |
| Tensión de medición máx., Medición de tensión | 250 V | |
| Indicador (CA) mín. | 220 V | |
| Indicador (CA) máx. | 250 V | |
| Tipo de protección / clase de protección | Clase de protección (electrotecnia) | |
| Tipo de producto | comprobador de tensión | |
| Variantes de medición | Medición de tensión | |
| Tipo de corriente | Corriente alterna (CA) | |
| Norma | VDE 06800-6 | |
| Longitud | 200 mm | |
| Anchura | 50 mm | |
| Peso | 15 g |
| Número de artículo | 56042643 | |
| EAN / GTIN | 4022668426431 | |
| Número del fabricante | 56042643 | |
| Número L | L60010 6768 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |