Napetostni tester L.200mm Blade-B.3,0mm

Št. art.: 56042643
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka preizkuševalnika napetosti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56042643
EAN/GTIN 4022668426431
Številka proizvajalca 56042643
L-število L60010 6768
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Pristna obrt ne prepušča ničesar naključju - popolna simbioza strokovnih spretnosti in odličnih orodij daje navdihujoče rezultate. ALARM je temu načelu zavezan že od leta 1867.
Lastnosti:
  • Artikel 56042641 s posnetkom, članek 56042643 brez sponke
  • Ta preizkuševalnik napetosti izpolnjuje varnostne predpise v skladu z VDE 0680, del 6. Zato žarnic ni mogoče zamenjati.
  • Preskusno območje 220-250 V

Lastnosti:

  • Širina rezila: 3,0 mm
  • Dolžina mm (L): 200 mm
  • Napetost: 220-250 V
  • Masa: 15 g
  • Širina mm (b): 50 mm