{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Label de qualité et de contrôle | VDE | |
| Alimentation électrique | pas d’alimentation électrique | |
| Tension de mesure min., mesure de tension | 220 V | |
| Tension de mesure max., mesure de tension | 250 V | |
| Affichage (c.a.) min. | 220 V | |
| Affichage (c.a.) max. | 250 V | |
| Indice de protection / Classe de protection | classe de protection (électrotechnique) | |
| Type de produit | testeur de tension | |
| Variantes de mesure | mesure de tension | |
| Type de courant | courant alternatif (c.a.) | |
| Norme | VDE 06800-6 | |
| Longueur | 200 mm | |
| Largeur | 50 mm | |
| Poids | 15 g |
| Référence article | 56042643 | |
| EAN / GTIN | 4022668426431 | |
| Réf. fabricant | 56042643 | |
| Article hors catalogue | L60010 6768 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |