{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Tensiune de măsurare min., Măsurarea intervalului de tensiune | 220 V | |
| Tensiune de măsurare max., Măsurarea intervalului de tensiune | 250 V | |
| Afișaj (AC) min. | 220 V | |
| Afișaj (AC) max. | 250 V | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Clasa de protecție (electrotehnică) | |
| Tip produs | tester de tensiune | |
| Variante de măsurare | Măsurarea intervalului de tensiune | |
| Tip de curent | Curent alternativ (AC) | |
| Standard | VDE 06800-6 | |
| Lungime | 200 mm | |
| Lăţime | 50 mm | |
| Greutate | 15 g |
| Cod articol | 56042643 | |
| EAN / GTIN | 4022668426431 | |
| Număr producător | 56042643 | |
| L-Număr | L60010 6768 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |