• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tester di tensione L.200mm Lama-B.3,0mm

Codice art.: 56042643
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Cercafase bipolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56042643
EAN / GTIN 4022668426431
Codice del produttore 56042643
Numero-L L60010 6768
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Articolo 56042641 con clip, articolo 56042643 senza clip
  • Questo tester di tensione è conforme alle norme di sicurezza in conformità alla norma VDE 0680 Parte 6. Le lampade a incandescenza non possono quindi essere sostituite
  • Campo di prova 220 - 250 V

Proprietà:

  • Larghezza della lama: 3,0 mm
  • Lunghezza mm (L): 200 mm
  • Tensione: 220-250 V
  • Peso: 15 g
  • Larghezza mm (b): 50 mm