Voltage tester L.160mm Blade-B.3,5mm

Nr art.: 56042641
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Zasilanie energią Bez zasilania
Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 220 V
Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 250 V
Wskazanie (AC) min. 220 V
Wskazanie (AC) maks. 250 V
Stopień ochrony / klasa ochrony Klasa ochrony (elektrotechnika)
Rodzaj produktu próbnik napięcia
Warianty pomiaru Pomiar napięcia
Rodzaj prądu Prąd przemienny (AC)
Norma VDE 06800-6
Długość 160 mm
Szerokość 50 mm
Masa 29 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56042641
EAN / GTIN 4022668426417
Numer producenta 56042641
Numer L L60010 6717
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Artykuł 56042641 z klipsem, artykuł 56042643 bez klipsa
  • Próbnik napięcia spełnia wymogi bezpieczeństwa określone w normie VDE 0680 część 6. Dlatego żarówek nie można wymienić
  • Zakres pomiarowy 220–250 V

Cecha szcz.:

  • szerokość grotu: 3,5 mm
  • Długość w mm (L): 160 mm
  • Napięcie: 220–250 V
  • Masa: 29 g
  • Szerokość w mm (b): 50 mm