Zkoušečka napětí, L.190mm

Č. pol.: 56042641
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skúšačka napätia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56042641
EAN/GTIN 4022668426417
Číslo výrobcu 56042641
Číslo L L60010 6717

Popis

Popis:

  • Článek 42 641 s klipem, článek 42 643 bez klipu
  • Tento zkoušeč napětí splňuje bezpečnostní předpisy podle VDE 0680 část 6. Proto nelze vyměnit žhavicí svíčky
  • Zkušební rozsah 220 – 250 V.

Charakteristika:

  • Šířka lopatky: 3,5 mm
  • Délka [mm): 160 mm
  • Napětí: 220-250 V
  • Hmotnost: 29 g
  • Šířka mm (b): 50 mm