• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannungsprüfer L.160mm Klingen-B.3,5mm

Artikel-Nr.: 56042641
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Güte- und Prüfsiegel VDE
Energieversorgung keine Energieversorgung
Messspannung min., Spannungsmessung 220 V
Messspannung max., Spannungsmessung 250 V
Anzeige (AC) min. 220 V
Anzeige (AC) max. 250 V
Schutzart / Schutzklasse Schutzklasse (Elektrotechnik)
Produktart Spannungsprüfer
Messvarianten Spannungsmessung
Stromart Wechselstrom (AC)
Norm VDE 06800-6
Länge 160 mm
Breite 50 mm
Gewicht 29 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56042641
EAN / GTIN 4022668426417
Herstellernummer 56042641
L-Nummer L60010 6717
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz.
Eigenschaften:
  • Artikel 56042641 mit Ansteckclip, Artikel 56042643 ohne Ansteckclip
  • Dieser Spannungsprüfer entspricht den Sicherheitsbestimmungen nach VDE 0680 Teil 6. Glimmlämpchen können daher nicht ausgewechselt werden
  • Prüfbereich 220 – 250 V

Merkmal:

  • Klingenbreite: 3,5 mm
  • Länge mm (L): 160 mm
  • Spannung: 220-250 V
  • Gewicht: 29 g
  • Breite mm (b): 50 mm