Spændingstester L.160mm Klinge-B.3,5mm

Art.-nr.: 56042641
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Kvalitets- og testsejl VDE
Energiforsyning ingen energiforsyning
Målespænding, min., spændingsmåling 220 V
Målespænding, maks., spændingsmåling 250 V
Visning (AC), min. 220 V
Visning (AC), maks. 250 V
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse beskyttelsesklasse (elektroteknik)
Produkttype spændingstester
Målevarianter spændingsmåling
Strømtype vekselstrøm (AC)
Standard VDE 06800-6
Længde 160 mm
Bredde 50 mm
Vægt 29 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56042641
EAN/GTIN 4022668426417
Producentnummer 56042641
L-nummer L60010 6717
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ægte håndværk overlader intet til tilfældighederne - den perfekte symbiose af professionelle færdigheder og fremragende værktøjer skaber inspirerende resultater. ALARM har været engageret i dette princip siden 1867.
Egenskaber:
  • Vare 56042641 med klip, artikel 56042643 uden klips
  • Denne spændingstester overholder sikkerhedsforskrifterne i henhold til VDE 0680 del 6. Glødelamper kan derfor ikke udskiftes
  • Testområde 220 - 250 V

Egenskab:

  • Klingebredde: 3,5 mm
  • Længde mm (L): 160 mm
  • Spænding: 220 - 250 V
  • Vægt: 29 g
  • Bredde mm (b): 50 mm