Testeur de tension L.160mm lame L.3,5mm

Réf.: 56042641
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
Label de qualité et de contrôle VDE
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Tension de mesure min., mesure de tension 220 V
Tension de mesure max., mesure de tension 250 V
Affichage (c.a.) min. 220 V
Affichage (c.a.) max. 250 V
Indice de protection / Classe de protection classe de protection (électrotechnique)
Type de produit testeur de tension
Variantes de mesure mesure de tension
Type de courant courant alternatif (c.a.)
Norme VDE 06800-6
Longueur 160 mm
Largeur 50 mm
Poids 29 g

Identification et classification

Référence article 56042641
EAN / GTIN 4022668426417
Réf. fabricant 56042641
Article hors catalogue L60010 6717
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • articles 56042641 avec clip de fixation, article 56042643 sans clip de fixation
  • Ce détecteur de tension est conforme aux dispositions de sécurité de la norme VDE 0680 partie 6. Les lampes à incandescence ne peuvent donc pas être remplacées.
  • Plage d’essai 220 - 250 V

Caractéristique(s):

  • Largeur lame: 3,5 mm
  • Longueur mm (L): 160 mm
  • Tension: 220-250 V
  • Poids: 29 g
  • Largeur mm (b): 50 mm