Tester di tensione L.160mm Lama-B.3,5mm

Codice art.: 56042641
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Sigillo di qualità e test VDE
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Tensione di misura min., Misurazione della tensione 220 V
Tensione di misura max., Misurazione della tensione 250 V
Indicatore (AC) min. 220 V
Indicatore (AC) max. 250 V
Grado di protezione / Classe di protezione Classe di protezione (elettrotecnica)
Tipo di prodotto giravite cercafase
Varianti di misurazione Misurazione della tensione
Tipo di corrente Corrente alternata (CA)
Normativa VDE 06800-6
Lunghezza 160 mm
Larghezza 50 mm
Peso 29 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56042641
EAN / GTIN 4022668426417
Codice del produttore 56042641
Numero-L L60010 6717
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Articolo 56042641 con clip, articolo 56042643 senza clip
  • Questo tester di tensione è conforme alle norme di sicurezza in conformità alla norma VDE 0680 Parte 6. Le lampade a incandescenza non possono quindi essere sostituite
  • Campo di prova 220 - 250 V

Proprietà:

  • Larghezza della lama: 3,5 mm
  • Lunghezza mm (L): 160 mm
  • Tensione: 220-250 V
  • Peso: 29 g
  • Larghezza mm (b): 50 mm