Protractor D.150mm L.280mm

Nr art.: 56036180
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość 280 mm
Średnica skali kątowej 150 mm
Technika pomiarowa analogowy
Materiał aluminium
Materiał utwardzany tak
Min. zakres pomiarowy 0 stopni
Maks. zakres pomiarowy 180 stopni
Masa 232 g
Rodzaj produktu Kątomierze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56036180
EAN / GTIN 4022668361800
Numer producenta 56036180
Numer L L60010 6437
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Z aluminium duralowego, hartowanego do twardości HRC 63
  • Powierzchnia odporna na zarysowania, eloksalowana na czarno
  • Wyraźnie czytelna skala wygrawerowana laserowo

Cecha szcz.:

  • Średnica (mm): 150 mm
  • Długość w mm (L): 280 mm
  • Masa: 232 g
  • Szerokość w mm (b): 105 mm