gradenboog D.150mm L.200mm

Artikelnummer: 56036180
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
Producttype Werkplaatshoek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56036180
EAN/GTIN 4022668361800
Nummer fabrikant 56036180
L-nummer L60010 6437

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt van durum aluminium, geharde HRC63
  • Krasbestendig, zwart geanodiseerd oppervlak
  • Goed afleesbare, gelaserde schaalverdeling.

Kenmerk:

  • Diameter (mm): 150 mm
  • Lengte [mm): 280 mm
  • Gewicht: 232 g
  • Breedte mm (b): 105 mm