Úhloměr D.150mm D.280mm

Artiklové číslo: 56036180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka 280 mm
Průměr úhloměru 150 mm
Měřicí technika analogová
Materiál hliník
Tvrzený materiál ano
Rozsah měření min. 0 stupeň
Rozsah měření max. 180 stupeň
Hmotnost 232 g
Druh produktu Úhloměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56036180
EAN / GTIN 4022668361800
Číslo výrobce 56036180
L-číslo L60010 6437
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Vyrobeno z hliníku Dur, tvrzeného na HRC63
  • Černý eloxovaný povrch odolný proti poškrábání
  • Jasně čitelná, laserem gravírovaná stupnice

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 150 mm
  • Délka mm (L): 280 mm
  • Hmotnost: 232g
  • Šířka mm (b): 105 mm